矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の シャワーベンチ
矢崎化工の 背もたれなし
シャワーいす F型タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂
アズワン品番
7-3961-02
注文コード
25467734
品番
CAA-0201
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトマット成形シートで座り心地がよく、座位が安定します。
色
ブルー
仕様
【ターンテーブル】なし
種別
ブルー
材質
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂
幅(mm)
【アジャスタ】50
質量(kg)
4.2
タイプ
F型
全高(mm)
400
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
400
アズワン品番
7-3961-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×440
アジャスター
あり