シャワーいす F型タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂 アズワン品番7-3960-02 注文コード25467743 品番CAA-0201
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトマット成形シートで座り心地がよく、座位が安定します。

ブルー 仕様【ターンテーブル】なし 種別ブルー 材質フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂 質量(kg)4.2 タイプF型 全高(mm)400 耐荷重(kg)100 座面高さ(mm)400 アズワン品番7-3960-02 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 アジャスターなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする