矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の シャワーベンチ
矢崎化工の 背もたれあり
シャワーいす L型タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂、ターンテーブル/ステンレス・EVA樹脂
アズワン品番
7-3960-04
注文コード
25467768
品番
CAT-0101
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトマット成形シートで座り心地がよく、座位が安定します。
色
ブルー
仕様
【ターンテーブル】あり
種別
ブルー
材質
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂、ターンテーブル/ステンレス・EVA樹脂
質量(kg)
6.2
タイプ
L型
全高(mm)
400
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
400
アズワン品番
7-3960-04
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×440
アジャスター
なし