シリンジ 針なし ロック 中口

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 25468538 品番 8505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml〜対応。

筒先中口 容量(mL)5 最小目盛(mL)0.2 材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム 先端形状ルアーロック式 アズワン品番8-2430-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※適合サイズは目安です。気管チューブの機能に問題がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする