アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
シングルメディカルワゴン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25468644
品番
195 グリーン
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
扉は観音開きで収納に便利です。側面には、タオル掛けが付いています。
色
グリーン
材質
本体/抗菌ポリ合板、天板/ステンレス・硬質アクリル
寸法(mm)
【扉内部】555×405×440
材質(キャスター)
ナイロン(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×760
キャスター径(Φmm)
40
アズワン品番
8-4073-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000