すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25468696 品番 IG-3F-DC
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。

フック2本架 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)340×340×1350〜2000 質量(kg)5 キャスターΦ50mmエラストマー製(ダストカバー付き) パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 アズワン品番7-4480-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする