ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25468705
品番
IG-4F-DC
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック
2本架
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
430×430×1350〜2000
質量(kg)
5.5
キャスター
Φ50mmエラストマー製(ダストカバー付き)
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25
アズワン品番
7-4480-02