スーパースコープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25468748 品番 FC-201 S
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,445
販売価格(税別)
4,950

聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップを採用しています。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用しています。

シャインレッド 材質チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン 全長(mm)約770 質量(g)約116 アズワン品番7-2864-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする