スクエアワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番8-8654-02 注文コード25469125 品番SQ-B
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 仕様引出し無し 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。) 耐荷重(kg)5/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×435×800 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)355×385×95 アズワン品番8-8654-02 棚高さ(mm)(有効)475 足パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする