曜日別特売
TS-SE スケルトン救急カート ナビス(アズワン) 25469204

TS-SE スケルトン救急カート ナビス(アズワン) 25469204
TS-SE スケルトン救急カート ナビス(アズワン) 25469204
TS-SE スケルトン救急カート ナビス(アズワン) 25469204

スケルトン救急カート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25469204品番TS-SE
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

透明PVC製ですので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。

キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)付属品鍵×2個材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス、蘇生板/メラミン化粧板質量(kg)29耐荷重(kg)5/段天板寸法(mm)490×490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846キャスター径(Φmm)100収納数2個/段アズワン品番8-9918-01有効内寸法(mm)337×379×108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする