スタースプリングスツール

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25469274 品番 60221
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

クッションにコイルスプリングを使用しており、弾力性・安定性・復元性・耐久性に優れています。ホールド性の高い背もたれ付きで、ゆったり座れます。

ホワイト 材質座/PVCレザー・コイルスプリング・ウレタン・ベニヤ、脚部/樹脂 質量(kg)7 高さ(mm)760〜920 耐荷重(kg)80 座面高さ(mm)515〜665 アズワン品番7-3467-02 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25469274
2022-07-31
用途:
受付、一般事務
医療・福祉・介護関連業

座り心地が悪いです。座面が安定せず、自分でバランスを取るため腰が痛くなります。
キャスターと床材(長尺シート)との相性が悪いのか、黒いキャスターの欠片が床に付着して毎日掃除が大変です。
背もたれはほとんど使用することがありませんが1年持たずに壊れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする