IZUMI
IZUMIの 施設用家具・備品
IZUMIの 施設用カート・ワゴン
IZUMIの 施設用ワゴン
スタッキングカート
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25469299
品番
SC-03
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
使わない時は、スタッキングしてコンパクトに収納できます。
天板に置かれたものが落下しないようにフェンス付きです。
2段トレイにはA4サイズのバインダーが入れられます。
キャスター
Φ75mm(2輪ストッパー付き)
付属品
マルチ容器ホルダー×1個、針廃棄容器ホルダー×1個
材質
本体・トレイ/スチール、天板/木
寸法(mm)
608×380×1121
質量(kg)
12
天板寸法(mm)
475×350
天板耐荷重(kg)
10
キャスター径(Φmm)
75
サイズ(mm)
608×380×1121
アズワン品番
7-4469-01
トレー寸法(mm)
420×250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000