フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの チェア 施設用
フィフティ・ヴィジョナリーの ドクター・ナース・クランケチェア
スツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
25469545
品番
NVS-BR
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,928
販売価格(税別)
¥
14,480
バスケットに入れる
組み立て式。
色
ブラウン
材質
座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチールクロムメッキ仕上げ
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
約100
座面高さ(mm)
435〜560
アズワン品番
8-3314-05
昇降方式
油圧シリンダー式
脚径(mm)
530
座面径(Φmm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000