東洋工芸
東洋工芸の 施設用家具・備品
東洋工芸の チェア 施設用
東洋工芸の ドクター・ナース・クランケチェア
スツール 背付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
25469563
品番
WS021-VBL
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,156
販売価格(税別)
¥
22,869
バスケットに入れる
組み立て式。
色
ブルー
材質
背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り・樹脂カバー、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)
質量(kg)
6
タイプ
背付き
座面高さ(mm)
420〜550
アズワン品番
8-5837-02
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
405
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000