スツール 背付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25469588 品番 WS026-VPI
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。
キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。

ピンク 材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ) 質量(kg)7.5 タイプ背付き 座面高さ(mm)575〜705 アズワン品番8-5838-01 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)405
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする