ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
ステレオフォネット No.171
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25469807
品番
0171B001
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
卓越した聴診性能を誇るステレオ聴診器
左右が完全独立した集音・伝音構造の聴診器
色
ブラック
付属品
ステレオ用振動板1セット・ソフトイヤピース大1セット・シーリングイヤピース1セット
材質
チェストピ-ス:ステンレス、耳管:ステンレス、Yチューブ:ポリ塩化ビニール
直径(Φmm)
振動板面:47ベル面:36
質量(g)
約220
全長(cm)
730
アズワン品番
61-6868-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021171001
医薬品医療機器等法
一般医療機器