ステレオフォネット No.171

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25469816 品番 0171B003
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥140,789
販売価格(税別)
127,990

卓越した聴診性能を誇るステレオ聴診器
左右が完全独立した集音・伝音構造の聴診器

ゴールド 付属品ステレオ用振動板1セット・ソフトイヤピース大1セット・シーリングイヤピース1セット 材質チェストピ-ス:ステンレス(24Kゴールドメッキ)耳管:ステンレス(24Kゴールドメッキ)、Yチューブ:ポリ塩化ビニール 直径(Φmm)振動板面/47ベル面:36 質量(g)約220 全長(cm)730 アズワン品番61-6868-33 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021171001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする