ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ステンレスエコノミーカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25469834
品番
W
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
小物の収納に便利な引出しを標準装備した使いやすいカートです。
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
仕様
W
種別
W
材質
本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)、引出し/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×750
キャスター径(Φmm)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×285×87
アズワン品番
0-5696-02
取付可能仕切数(枚)
縦・横各3枚(2〜12分割)
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000