アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの リネン車
リネンワゴン GN-2シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25469843
品番
GN-2-SUS
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
1/3幅に折りたためます。
材質
【袋】コスモターポリン製(両面防水)×1枚付き
質量(kg)
13
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
925×625×800
キャスター径(Φmm)
100
材質(フレーム)
ステンレス
アズワン品番
8-7592-02
折りたたみ寸法(mm)
925×210×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000