Shenzhen Huibo
Shenzhen Huiboの ナースグッズ
Shenzhen Huiboの その他ナースグッズ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25470254
品番
PC396
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルな単時間表示です。
ネックストラップ付きです。
付属品
ボタン電池LR44×1個(テスト用付属)
仕様
【最大計測時間】23時間59分59.99秒
寸法(mm)
80×61×22
質量(g)
42
表示
100分の1秒、時間、日付
機能
スプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替え
アズワン品番
8-5915-01