ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ストレージステンレスカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25470263
品番
CHS-2H-Y
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
色
イエロー
質量(kg)
14
引出し数
2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×835
棚間隔(mm)
350
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
棚段数
2
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
170×350×90
棚板耐荷重(kg)
15
アズワン品番
8-2530-01
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※床に置く際はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000