ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ストレージステンレスカート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
イエロー
棚段数
3
引出し数
3個
注文コード
25470297
品番
CHW-3H-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
色・棚段数・引出し数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
色
イエロー
質量(kg)
22
引出し数
3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×835
棚間隔(mm)
(上下段)225
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
棚段数
3
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
170×350×90
棚板耐荷重(kg)
15
アズワン品番
8-2530-04
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※床に置く際はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000