ケアメディックス
ケアメディックスの 入浴関連
ケアメディックスの 入浴介助用品
ケアメディックスの 浴室すべり止めマット
すべり止めマットV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25470604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
石けんや入浴剤がついても高いすべり止め効果を発揮し、洗い場でも使えます。
軽量で取扱やすく、自重で浴槽底面に沈み込む自沈式です。
材質に配合された硫黄成分がカビの発生を抑えます。自重安定式。
色
ブルー
材質
EPDM合成ゴム(防カビ仕様)
寸法(mm)
360×600×3
質量(g)
約900
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
7-2653-02