ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 救急カート
スマート救急カート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25470936
品番
HKK-B
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。
Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。
天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
寸法(mm)
【小】260×380×95、【大】260×380×370
質量(kg)
30
材質(本体)
【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【天板】PET樹脂
天板寸法(mm)
315×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×520×960
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
7-3415-01
注意
※レオクリーンシリーズは、専用の供給装置が必要となります。初めてお取り扱いには、ご使用のランドリーシステムをご連絡ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000