スマット・コードレス テクノスジャパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25471015 品番SHC-R(A2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

マットを踏むとナースコールでお知らせします。
裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。

仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付き セット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス 種別500×1200×10mm 材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂) 形状【ナースコール】アイホン2P 寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35 電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属) ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付) 周波数314MHz微弱電波 到達距離(m)約10 アズワン品番8-6381-65
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする