スリムオムツ交換車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25471277 品番TL-01
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上段収納は両方向にスライドできます。ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏みペダル式です。キャスターはすべてストッパー付きの静音キャスターを使用しています。天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。

付属品ダストボックス×1個・トレー×1個・アミかご×1個 種別標準タイプ 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化合板、トレー・アミかご・ダストボックス/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)【網カゴ】420×315×135 質量(kg)約15 タイプ標準 キャスターΦ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き静音タイプ) 天板寸法(mm)450×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×450×930 ダストボックス容量(L)25 アズワン品番8-9979-01 トレー寸法(mm)420×315×145
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする