付属品ダストボックス×1個・トレー×1個・アミかご×1個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化合板、トレー・アミかご・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)【網カゴ】420×315×135
質量(kg)約21.5、【タオルウォーマー】6.5
容量(L)18(おしぼり80〜96本収納)
電源(V)【タオルウォーマー】AC100(50/60Hz)
キャスターΦ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き静音タイプ)
天板寸法(mm)450×400
外寸(mm)【タオルウォーマー】450×275×355
内寸(mm)【タオルウォーマー】375×195×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×450×930(※タオルウォーマー除く)
安全装置【タオルウォーマー】温度ヒューズ
ダストボックス容量(L)25
アズワン品番8-9979-02
庫内温度(℃)【タオルウォーマー】60〜70
トレー寸法(mm)420×315×145