フェザー
フェザーの 鋼製小物
フェザーの メス・カッター・ナイフ
セーフティトリミングナイフ替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
刃長(mm)
260
注文コード
25471426
品番
No.M260C
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,039
販売価格(税別)
¥
6,399
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
替刃1枚ずつにカバーが付いているので、刃先に触れることなく刃の交換ができます。
刃先を保護するカバー付きです。
仕様
替刃
種別
260mm
材質
カーボン・ステンレス
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.245
刃長(mm)
260
アズワン品番
7-3253-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001091008
医薬品医療機器等法
一般医療機器