フェザー
フェザーの 鋼製小物
フェザーの メス・カッター・ナイフ
セーフティトリミングナイフ用ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25471435
品番
F-1326P
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
ハンドルのみ
材質
特殊樹脂
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
150×33×19
アズワン品番
7-3253-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001092005
医薬品医療機器等法
一般医療機器