ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 作業台・テーブル 施設用
ナビス(アズワン)の 作業テーブル 施設用
セット台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25471609
品番
FK-300II
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
品番:FK-300II は上部1段のトレーを引き出すことができます。
品番:FK-325II は上部3段のトレーを引き出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×300×870
付属品
トレー2個・仕切り(7分割)1個
材質
本体/スチールパイプクロームメッキ、引出し/ステンレス(SUS304)、トレー/ポリエステル樹脂
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×245×20
アズワン品番
0-1236-15
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×280×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000