小池メディカル
小池メディカルの 計測・測定機器
小池メディカルの 湿潤器・流量計
セフティフロー 酸素流量計 セフティ加湿器Q201 加湿器のみ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25471663
品番
Q201
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
加湿器のみ
ボトル容量(mL)
250
アズワン品番
7-4830-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X00014B00034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000