プロト・ワン
プロト・ワンの リハビリ・生活補助
プロト・ワンの レクリエーション用品
セラパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25471715
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
色
緑
種別
中
材質
シリコン
タイプ
中
容量(g)
85
アズワン品番
7-2156-04