日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 診察・検査器具
日本光器製作所(NIKKO)の ライト 診察器具
日本光器製作所(NIKKO)の ペンライト 診察器具
ソフトLEDアルカプッシュライト ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25471968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。
電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
色(本体)
ワインレッド
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ12×105
色
ワインレッド
質量(g)
20
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
機構
ノック式
アズワン品番
7-3680-02