トッケン
トッケンの リハビリ・生活補助
トッケンの レクリエーション用品
ソフトハードル同色2本セット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
25472196
品番
121091 青
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
バーの素材が発泡チューブですので、高さや幅が利用者に合わせて自由自在です。
歩行訓練が利用者のレベルに合わせて使用可能です。
種別
青
材質
バー/発泡チューブ、ベース/ゴム・プラスチック
色
青
質量(g/本)
750
最大伸長(mm)
1000(高さ180)
アズワン品番
7-1651-01