※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ソフトフォームボウリングセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25472214
品番
B-7994
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手軽に楽しめ、ソフトな安全素材でグループで楽しくゲームができます。
セット内容
ピン×10本、ボール×1ヶ、収納ケース
材質
ピン/ポリウレタン、ボール/ポリウレタンスポンジ(特殊樹脂コーティング)
高さ(mm)
ピン/300
質量(g)
ピン/120/本、ボール/380
ボール径(Φmm)
200
アズワン品番
7-1973-01