※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトメディシンボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25472248 品番 H-7252
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手のひらサイズでトレーニングやリハビリに手軽に使用できます。

種別3kg 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/砂 質量(kg)3 ブルー 直径(Φmm)140 アズワン品番7-1967-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:329

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする