旭産業
旭産業の 食事関連
旭産業の 調理器
ソフト食シリコン型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ソテー型
注文コード
25472275
品番
ASO-B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱するだけです。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
寸法(mm)
280×114×25
色
ブルー
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
-30〜220
種別
ソテー型
仕様
ソテー型
アズワン品番
7-4223-03