ソフト食シリコン型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別プチトマト型 注文コード25472284 品番APU-B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱するだけです。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。

寸法(mm)280×111×25 ブルー 材質シリコン 耐熱温度(℃)-30〜220 種別プチトマト型 仕様プチトマト型 アズワン品番7-4223-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする