ソフト補高便座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25472318 品番 535-255
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

長時間使用される方や、お尻のやせた方にもやさしい座り心地です。

種別50mm 材質ポリウレタン(抗菌加工) 寸法(mm)【穴】170×255 高さ(mm)105、【補高】50 耐荷重(kg)100 全長×全幅W(mm)380×340 アズワン品番7-2680-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※U型便座には取付できません。
※取り付けた状態では、便フタが閉まりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする