※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2216 ターゲットゲーム トーエイライト 25472485 B-2216 ターゲットゲーム トーエイライト 25472485

ターゲットゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25472485 品番B-2216
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

そっと投げるだけでもくっつく吸着力です。

付属品専用ボール×9個 仕様屋内外兼用 種別ストライク 材質フレーム/スチール(非塩ビAAS樹脂コート)、シート/ナイロン(強力マジックシート) 寸法(mm)750×640×1020 質量(kg)4 タイプストライク シートサイズ(mm)600×600 アズワン品番7-1975-02 折りたたみ寸法(mm)750×70×1080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする