※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ターゲットプレイシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25472546
品番
B-3597B
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シートを敷くだけで本格的ターゲットゲームができます。
準備・片付け・収納が短時間でできます。
アズワン品番
7-1974-02
種別
ストライク
仕様
ストライク
材質
シート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ビーンズバッグ/(カバー)綿、(中身)PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
シート/900×900、ビーンズバッグ/90×95
質量(g)
シート/約350、ビーンズバッグ/約50/個
セット内容
シート×1枚、ビーンズバッグ×12個(赤・青・緑・オレンジ・黄・紫×各2個)