スミスメディカル
スミスメディカルの 専門診療・科目別
スミスメディカルの 耳鼻咽喉科
スミスメディカルの 喉頭鏡
タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード マッキントッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
No.4
注文コード
25472887
品番
2970.150.25
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属製のリユースブレードです。
直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。
ファイバー交換は工具不要です。
オートクレーブ可。
仕様
マッキントッシュ
種別
No.4
材質
ステンレス鋼
サイズ
No.4成人用(大)
アズワン品番
7-5103-04
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000060
医薬品医療機器等法
一般医療機器