タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード ミラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別No.0 注文コード25472896 品番2970.185.05
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

金属製のリユースブレードです。
直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。
ファイバー交換は工具不要です。
オートクレーブ可。

アズワン品番7-5103-06 種別No.0 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060 仕様ミラー サイズNo.0新生児用 材質ステンレス鋼 ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする