スミスメディカル
スミスメディカルの 専門診療・科目別
スミスメディカルの 耳鼻咽喉科
スミスメディカルの 喉頭鏡
タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード ミラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
No.2
注文コード
25472914
品番
2970.185.15
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属製のリユースブレードです。
直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。
ファイバー交換は工具不要です。
オートクレーブ可。
アズワン品番
7-5103-08
種別
No.2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000060
仕様
ミラー
サイズ
No.2小児/成人用
材質
ステンレス鋼
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医薬品医療機器等法
一般医療機器