スミスメディカル
スミスメディカルの 専門診療・科目別
スミスメディカルの 耳鼻咽喉科
スミスメディカルの 喉頭鏡
タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード ミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
No.3
注文コード
25472923
品番
2970.185.20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属製のリユースブレードです。
直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。
ファイバー交換は工具不要です。
オートクレーブ可。
アズワン品番
7-5103-09
種別
No.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000060
仕様
ミラー
サイズ
No.3成人用
材質
ステンレス鋼
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医薬品医療機器等法
一般医療機器