※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スミスメディカル
スミスメディカルの 専門診療・科目別
スミスメディカルの 耳鼻咽喉科
スミスメディカルの 喉頭鏡
タイムスコ喉頭鏡ハンドル オプティマXLED ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スタビー
注文コード
25472948
品番
3000.508.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトで視野が明るく、口腔内の観察が容易です。
種別
スタビー
タイプ
スタビー
電源
単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番
7-5104-02
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000060
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。