アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
タオル生地枕カバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
25473289
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面はタオル地ですので、心地よい肌触りです。
色
グリーン
種別
グリーン
材質
表/綿100%(タオル地)、裏/ポリウレタン樹脂コーティング
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×460
取付け方法
【カバー】面ファスナー式
使用時寸法(mm)
長さ400〜450で調節可
アズワン品番
7-3864-05
洗濯方法
洗濯可/乾燥機可