タケトラニトリル手袋ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25473307 品番 75842
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れています。
ガウンの袖口も覆えるロングタイプで、テープがつきにくいため作業性が向上します。
中央材料室・薬剤部・内視鏡などでの使用に適しています。
左右兼用指先エンボスタイプパウダーフリーラテックスフリー抗がん剤耐性データ取得済み。

サイズS 種別S 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)指先/0.07、手の平/0.06、手首/0.05 全長(mm)295 手の平幅(cm)85 箱寸法(mm)261×127×80 アズワン品番7-3102-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

竹虎【ニトリル手袋】装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする