※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
チェア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブルー
注文コード
25473395
品番
CH-1104XR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・難燃性のシートを使用、お手入れしやすいデザインです。
座面回転式(固定不可)。
色
ブルー
材質
背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・難燃性)、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)
9.7
耐荷重(kg)
約100
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×510×710〜860
座面高さ(mm)
475〜625
アズワン品番
8-1319-02
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
380
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000