アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
チェア セミローバック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
25473429
品番
OA-1055EJ(VG1)ブラック
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥32,230
販売価格(税別)
¥
29,300
バスケットに入れる
座面高さ・背もたれが低く、小柄な方に適しています。
型崩れしにくく、弾力性に優れた座り心地です。
組み立て式(要工具)。
色
ブラック
材質
背・座/PP(ポリプロピレン)・モールドウレタンフォーム、張地/抗菌ビニールレザー、脚/強化ナイロン
質量(kg)
12
キャスター
Φ50mmナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×480×770〜875
座面高さ(mm)
395〜500
アズワン品番
8-3922-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×380
昇降方式
ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000